Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M12x1 Sn3mm 1S 10-36VDC bündig PNP V4A 6m IF5878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3805911
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IF5878
EAN/GTIN:
     4021179099387
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 6 m PVC-Kabel; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IF5878
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,52*
€ 73,75*
€ 5,46*
ab € 59,84*
€ 73,98*
€ 5,95*
ab € 60,88*
€ 74,97*
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 75,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,83*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.