| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803200 Herst.-Nr.: IM5037 EAN/GTIN: 4021179130493 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 250 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IM5037 | Ident Code: | IM5037 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,47* | € 85,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,31* | € 85,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,80* | € 86,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,52* | € 87,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,65* | € 92,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|