|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3802078 Herst.-Nr.: AC2452 EAN/GTIN: 4021179004169 |
| |
|
|  |  |
 | Aktives CompactLine-Modul; CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A; Steckverbindung; IP 67; ("enclosure type 1" gemäß cULus; bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x) Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | AC2452 | Ident Code: | AC2452 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 249,52* | € 285,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 253,43* | € 287,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 254,58* | € 289,31* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 278,52* | € 313,10* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 281,88* | € 315,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|