Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor DC PNP Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3801917
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IS5033
EAN/GTIN:
     4021179138154
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 4 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT Deckel: PBT
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IS5033
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,99*
€ 81,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,34*
€ 81,36*
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 82,81*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.