| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3513962 Herst.-Nr.: M22-SWD-KC22 EAN/GTIN: 4015081157365 |
| |
|
| | |
| Funktionselement, Befestigung: Bodenbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Montageart: Bodenbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-SWD-KC22 | Ident Code: | 115996 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,27* | € 29,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,50* | € 29,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,54* | € 29,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,42* | € 30,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,13* | € 31,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|