Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-, Rohr-u.Kanal-Einführ. CD500 f. Rohr u.A-D b. 16mm grau 13GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3050088
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     13GR
EAN/GTIN:
     4011377742109
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
kanaleinführung jung
leitungseinführung
für Rohr mit Außendurchmesser bis 16 mm Farbe: grau, Ausführung: Rohreinführung, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
13GR
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kabel-/ Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,47*
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,56*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,63*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.