| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949475 Herst.-Nr.: 2CPX046040R9999 EAN/GTIN: 4011617460404 |
| |
|
| | |
| Universaltraversen und Zubehör für TriLine- Schranksystem Breite: 500 mm, Ausführung: Kabelabfangschiene, Höhe: 18 mm, Länge: 500 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZB210 | Ident Code: | 2CPX046040R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,27* | € 19,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,34* | € 19,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,78* | € 20,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,83* | € 20,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,88* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|