Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 1018 Messstromzange 1000 A/1 A mi Anschlusskabel bis maximaler Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2892657
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     578352
EAN/GTIN:
     4013364370982
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Der Zangenstromwandler A1018 läßt sich mit dem Anschlusskabel mit Sicherheits-Bananensteckern (Länge: 1,5 m) direkt am Erdungsmessgerät MI 3123 anstecken. Messmethoden an der Ableitung z. B. (selektive) Erdungswiderstandsmessung mit einer Stromzange oder Berührungslose Erdungswiderstandsmessung (mit den beiden Stromzangen A1018 und A1019). Strommessbereich/AC: 0,001...1200 A, Zangenöffnung: 52 mm, Schnittstelle: true, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: true, Messkreiskategorie: CAT III, Schutzart (IP): IP40
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
578352
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen dehn, strommesszangen, 1ma stromzange, Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 500,17*
€ 573,02*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 519,33*
€ 591,28*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,33*
€ 618,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.