| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2889594 Herst.-Nr.: PKZM01-0,16-G EAN/GTIN: 4015082860684 |
| |
|
| | |
| Vormontierter Motorschutzschalter im Gehäuse als Komplettgerät mit reduzierten Auspackzeiten Breite: 117 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 158 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,12 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,63 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,1...0,16 A, Schutzart (IP): IP65, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,09 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKZM01-0,16-G | Ident Code: | 286068 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,25* | € 72,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,50* | € 76,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,84* | € 78,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,47* | € 86,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,51* | € 123,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|