| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2888261 Herst.-Nr.: V1/2''Z/M20-NA EAN/GTIN: 4015082252694 |
|
|
| | |
| Zubehör, modulares Bausteinsystem LS-Titan, AT0, ATR, AT4 Vernickelt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 0, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 20, Explosionsgeschützt: false, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: 1/2'' Zoll, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: Gasrohrgewinde, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | V1/2''Z/M20-NA | Ident Code: | 225269 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,86* | € 5,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,89* | € 5,84* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 5,99* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,12* | € 6,19* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|