Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2888260
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     V1/2''Z/M20
EAN/GTIN:
     4015082252700
Zubehör, modulares Bausteinsystem LS-Titan, AT0, ATR, AT4 Vernickelt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 0, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 20, Explosionsgeschützt: false, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: 1/2'' Zoll, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: Gasrohrgewinde, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
V1/2''Z/M20
Ident Code:
225270
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,00*
€ 3,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,01*
€ 3,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,28*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 3,31*
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
156509
ab € 25,42*
Zubehör
Eaton
106781
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
106785
ab € 20,00*
Zubehör
Eaton
106786
ab € 21,88*
Zubehör
Eaton
106790
ab € 23,79*
Zubehör
Eaton
106805
ab € 20,01*
Zubehör
Eaton
106806
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton
266115
ab € 19,94*
Zubehör
Eaton
266116
ab € 20,00*
Zubehör
Eaton
266140
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
290175
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
266139
ab € 25,04*
Zubehör
Eaton
266148
ab € 29,61*
Zubehör
Eaton
178136 LS-11/L-M12A
ab € 29,44*
Zubehör
Eaton
178140 LS-11S/L-M12A
ab € 29,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.