Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Passeinsatz D02 35A 5SH5035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2730876
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5035
EAN/GTIN:
     4001869024431
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Passeinsatz D02 35A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. Bemessungsstrom: 35 A, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02 Farbe: schwarz Größe: D02
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SH5035
Ident Code:
5SH5035
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 35a siemens, pass einsatz, pass einsatz 35 a, NDz-Passeinsatz, Zubehör für Sicherung, Sicherungsmaterial, D-Passeinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,34*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,36*
2 Tage
483
1
€ 6,40*
ab € 0,24*
€ 0,37*
7 Tage
1550
50
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,39667*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,674*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 19,16001*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,52*
Sonstiges
Siemens
5SG5701
ab € 13,73*
Sonstiges
Siemens
5SG5702
ab € 8,61*
Sonstiges
Siemens
5SG57021
ab € 116,34*
Sonstiges
Siemens
5SG6202
ab € 6,91*
Sonstiges
Siemens
5SG6206
ab € 8,20*
Sonstiges
Siemens
5SG6207
ab € 9,0475*
Sonstiges
Siemens
5SG6208
ab € 52,75008*
Sonstiges
Siemens
5SE2335
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.