| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2711563 Herst.-Nr.: SVB-SW-T0 EAN/GTIN: 4015080602651 |
| |
|
| | |
| Griff, Grundfunktion: Bausätze, Funktion: Hauptschalterbausätze, n, mit Vorhängeschlosssperre, zum Sperren der 0‐Stellung, zum Sperren der I-Stellung (bei Bedarf), abschließbar durch maximal 3 Bügelschlösser, verwendbar für: T0-…/E, …/Z, …/I1, T3-…/E, …/Z, …/I2, P1-…/E, …/Z, …/I2, verwendbar für: T0 bis max. 4 Baueinheiten, T3 bis max. 6 Baueinheiten, schwarz, Ausführung mit schwarzem Griff und schwarzem Sperrkranz, NOT-AUS/NOT-HALT: ohne NOT-AUS-/NOT-HALT-Funktion, Schaltwinkel: 90 ° Farbe: schwarz, Hängeschlossverriegelung: false, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, mit Wiederanlaufsperre: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SVB-SW-T0 | Ident Code: | 060265 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,08* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 5,94* | € 8,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,24* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,37* | € 9,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,75* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|