Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x7,5mm Stahl gelocht l=2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2669021
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TS35X7.5/LL2M/ST/ZN
EAN/GTIN:
     4008190046019
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 36 mm, gelocht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5/LL2M/ST/ZN
Ident Code:
0514500000
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, C-Profil (Kabeltragekonstr.), G-Schiene (Kabeltragekonstr.), Hutschiene (Kabeltragekonstr.), Klemmschiene (Kabeltragekonstr.)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,645*
€ 5,265*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,155*
€ 5,955*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,42716*
€ 7,64716*
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 5,96782*
€ 8,40782*
Lager 6318
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,2296*
€ 10,1496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,1496*
€ 12,07802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6096*
€ 11,43542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1496*
€ 10,88802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6196*
€ 10,25732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1896*
€ 9,74562
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,2296*
€ 8,60322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,2992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
0353500000
ab € 20,861*
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89655*
Zubehör
Weidmüller
0178100000
ab € 1,14182*
Zubehör
Weidmüller
1779100000
ab € 1,08169*
Zubehör
Weidmüller
1080100000
ab € 2,48*
Zubehör
Weidmüller
1080200000
ab € 4,35*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.