| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-2528279 Herst.-Nr.: 608000153-4,8X16 EAN/GTIN: 4001796002816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt LnL- 25 Stück Kopfform: Linsenkopf, Schraubsystem: Phillips PH, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Spitze: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 4,8 mm, Selbstbohrend: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 608000153-4,8X16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 4,8x16, blechschraube din 7983, din 7983 stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |