| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2528273 Herst.-Nr.: 608000152-3,5X19 EAN/GTIN: 4001796002557 |
| |
|
| | |
| Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt LnL- 50 Stück Kopfform: Linsenkopf, Schraubsystem: Phillips PH, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Spitze: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 19 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 3,5 mm, Selbstbohrend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 608000152-3,5X19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, linsenblechschrauben 3,5x19, blechschraube din 7983, din 7983 stahl |
| | |
| |