Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter ¼Z NPT AC/DC PNP S chliesser Schaltpunkt eins SC0515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2247514
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SC0515
EAN/GTIN:
     4021179244824
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter ifm
strömungswächter
Strömungssensoren, Strömungswächter, SCN14HBABBOA, Kompaktbauform, Prozessanschluss: ¼" NPT, 5-Leiter, AC/DC PNP, Betriebsspannung: 24 V AC/DC ±15% (AC: 47...63 Hz), Stromaufnahme: 50 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Schaltpunkt einstellbar über Programmierleitung: 10...60 cm/s, in Schritten von 5 cm/s, zusätzlich Min (< 10 cm/s) und Max (> 60 cm/s), Werkseinstellung, 40 cm/s, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Sensorwerkstoff: V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
SC0515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.