| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802300 Herst.-Nr.: JSD-COM.-E-R-2 EAN/GTIN: 4013614501692 |
| |
|
| | |
| JSD-Command bestehend aus in einem ABB Gehäuse mit verschiedenen Konfigurationen aus Befehls- und Meldegeräte. Beispielsweise können Not-Halt-Taster, Schlüsselschalter und Taster für die Quittierfunktion oder anderen Befehlsfunktionen integriert werden. Dies vereinfacht die Verdrahtung, da nur ein 8-poliges Kabel an den JSD-Command angeschlossen wird. Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | JSD-COM.-E-R-2 | Ident Code: | 2TLA910081R0000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 313,69* | € 377,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,74* | € 390,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 333,85* | € 397,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|