Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ SP, Nmaß: 16 Schutzschlauch aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1699387
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SP16/BL/25M
EAN/GTIN:
     5020963000393
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Adaptaflex Kabelschutz Typ SP flexibel PVC (Rolle) 25m schwarz Stahl Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 17 mm, Innendurchmesser: 13 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Gewicht: 0,2 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -...- °C, Biegeradius, statisch: 35 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 850 N, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP65, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SP16/BL/25M
Ident Code:
7TCA296020R0082
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 25m, kabelschlauch, abb kabelschutzschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 126,64*
2
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 127,72*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 103,7459*
€ 128,6859*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 108,2886*
€ 132,6986*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 142,32*
€ 172,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,6859*
€ 153,13622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,8959*
€ 151,00612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,5459*
€ 144,63962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,7159*
€ 138,89192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,7459*
€ 123,45762
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 4,14984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.