Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Zusatzebene Holz BxT 2250x600 mm Ausführung: Z-Profil 74x30 mm RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90124-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90124-K
EAN/GTIN:
     4250797551681
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
EMMA-Zusatzebene - Holz - BxT 2250x600 mm Ausführung: Z-Profil 74x30 mm beinhaltet: 2 x Auflageträger RAL 2004 reinorange inkl. Sicherungsstifte mit Holzeinlage inkl. Tiefenstege Fachlast Holzeinlage: 660 kg Fachlast Auflageträger: 660 kg / Paar bei gleichmäßg verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,32 kg
Ausführung:
LACK 2004
Fachlast:
700 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
2250 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
EMMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 163,78*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 165,57*
€ 203,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 210,82*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.