Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Profillagerregal - Grundfeld - einseitig HxBxT 3500x2700x1000/510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-91205-27
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-91205-27
EAN/GTIN:
     4250797557843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
ARTUS-Profillagerregal - Grundfeld - einseitig HxBxT 3500x2700x1000/510 mm bestehend aus: 2 x Trapezrahmen (vormontiert) 5 x Auflageträger 2700/110 seitlich anliegende Last: max. 200 kg Vertikallast: max. 1200 kg pro Feld bei gleichmässig verteilter Last OHNE Trennarme (müssen separat bestellt werden)
Weitere Informationen:
Gewicht:
132,92 kg
Ausführung:
lackiert
Feldlast:
1200 kg
Höhe:
3500 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Trapezrahmen
Bestückbarkeit:
einseitig
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,03*
€ 777,78*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,15*
€ 1.068,79*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,79*
€ 1.271,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,15*
€ 1.269,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,25*
€ 1.216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,34*
€ 1.172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,15*
€ 1.102,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.