Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Eckregal HxBxT 2000x1005x300x1005 mm Stecksystem verzinkt mit 5 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-57510-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-57510-30
EAN/GTIN:
     4250797512736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Eck-Regal
Eckregal
BERT-Eckregal HxBxT 2000x1005x300+1005 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 5 Ebenen Stahl-Fachböden (10 x Stahlfachböden) Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,33 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Komplett-Set
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: bert regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,33*
€ 509,24*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 492,54*
€ 582,21*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,21*
€ 692,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,49*
€ 680,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,25*
€ 665,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,32*
€ 641,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.