Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Plus - Anbaufeld - LR 3000 HxBxT 2500x1285x400 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-45432-40-FR
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-45432-40-FR
EAN/GTIN:
     4250797527624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal Schwerlast - Anbaufeld - LR 3000 HxBxT 2500x1285x400 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot mit 6 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
42,67 kg
Ausführung:
LACK 3000
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,36*
€ 539,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.