Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Kleiderstange für 1005 mm breites Regalfeld Stahlrohr 30x15x1 mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-30413-E
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-30413-E
EAN/GTIN:
     4250797502911
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Kleiderstange für Steckregal
kleiderstange für steckregal
BERT-Kleiderstange für 1005 mm breites Regalfeld Stahlrohr 30x15x1 mm verchromt Länge: 1.000 mm Tragkraft 45 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
30 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
15 mm
Bauart:
Zubehör
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.