| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8664957 Herst.-Nr.: XTSZFBA-W425H200 EAN/GTIN: 4015081744657 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen für xEnergy openFrame Rahmen; Breite 425mm; Tiefe 800mm; Höhe 300mm; Stahlblech; pulverbeschichtet; RAL7035 Farbe: grau, Breite: 425 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 780 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZFBA-W425H200 | Ident Code: | 179379 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 247,21* | € 292,54* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,44* | € 317,10* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 275,62* | € 322,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,54* | € 349,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 306,15* | € 354,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|