Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8173312
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV1K22T2S
EAN/GTIN:
     3250610010198
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit Ladedose + RFID.Wallbox Ladestation für selbstgenutztes Ein-/Zweifamilienhaus mit Photovoltaikanlagen zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über Mode 3 Steckdose Typ 2, abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung. Bestehend aus UV-beständigem Kunststoffgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Helligkeitssensor, RFID-Lesegerät (Sensor) und LED-Anzeige (Status, Ladestand, Fehler). Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt. Mit dem optionalen Energiemanagement Controller erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), das koordiniertes Laden ggf. mit flexiblen Stromtarifen (wenn verfügbar) und kostenoptimierte intelligente Laden mit verschiedenen Lademodi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Stromzuflüsse/-verbräuche im Haus. Der Datenaustausch erfolgt über den Kommunikationsstandard Modbus TCP. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist. Hinweis: Ein Kabelhalter, RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich. Montageart: Wandmontage, Breite: 250,5 mm, Höhe: 549 mm, Tiefe: 173 mm, Mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 22,08 kW, Eingangsspannung: 230...400 V, Schlagfestigkeit: IK10, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 10...12 mm², Anzahl der Ladepunkte: 1, Mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, Mit Energiezähler: false, Mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mit integriertem RFID-Kartenleser: false, NFC (Near Field Communication): false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, DC-Fehlerstromerkennung: true, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: true, Mit Schlüsselschalter: true, Export der Ladehistorie: true, Plug and charge (ISO 15118): false, Vernetzbar als Extender: false, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: true, Vernetzbar über LAN: false, Mit MID-kompatiblem Energiezähler: false, Statisches Lastmanagement integriert: true, Geeignet für dynamisches Lastmanagement: true, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
XEV1K22T2S
Weitere Suchbegriffe: PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, smarthome ladestation für elektrofahrzeuge, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 838,74*
€ 937,32*
Frei Haus
ab € 882,02*
€ 988,61*
Frei Haus
ab € 885,09*
€ 990,04*
Frei Haus
ab € 898,86*
€ 1.009,61*
Lager 6233
3 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.210,16*
€ 1.328,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,95*
€ 1.581,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,73*
€ 1.569,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,95*
€ 1.511,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,19*
€ 1.473,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,16*
€ 1.440,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
XEV305
€ 187,46*
Zubehör
Hager
XEM470
€ 459,69*
Zubehör
Hager
XEVA110
€ 471,04*
Zubehör
Hager
XEVA100
€ 59,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.