Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäule bis 22kW mit SPD Typ 1/2" AMEDIO Professional 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7907596
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     140612422
EAN/GTIN:
     4015394293422
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Mit der AMEDIO steht ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Qualitäts-Lösung vereint. Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbaün wollen. Die Professional Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen. Montageart: Bodenbefestigung, Breite: 352 mm, Höhe: 1,36 mm, Tiefe: 252 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Nennanschlussleistung: 44 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 2, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 2, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
140612422
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.216,34*
€ 5.364,28*
€ 53,00*
ab € 5.247,49*
€ 5.380,95*
Lager 6233
31 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5.444,31*
€ 5.600,59*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.600,59*
€ 6.664,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.564,19*
€ 6.621,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.491,39*
€ 6.534,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.467,13*
€ 6.505,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.444,31*
€ 6.478,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.