Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäule bis 22kW mit SPD Typ 2 AMEDIO Professional 22 ativo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7907595
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     140612412MA
EAN/GTIN:
     4015394293101
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
AMEDIO Professional 22 ativo Montageart: Bodenbefestigung, Breite: 352 mm, Höhe: 1,36 mm, Tiefe: 252 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Nennanschlussleistung: 44 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 2, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 2, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
140612412MA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.288,81*
€ 5.552,09*
€ 53,00*
ab € 5.298,47*
€ 5.569,22*
Lager 6233
30 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5.524,22*
€ 5.793,61*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.793,61*
€ 6.894,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.735,18*
€ 6.824,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.588,07*
€ 6.649,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.530,97*
€ 6.581,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.524,22*
€ 6.573,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.