Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 5 Reihen, Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7821091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BF-U-5/120-A
EAN/GTIN:
     4015082407407
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Unterputz-Flachverteiler BF-U-./..-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 5 Reihen, Höhe 920mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse: Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-./...) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-./...). Herausnehmbares DIN-Schienengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 600 mm, Höhe: 930 mm, Tiefe: 140 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 140 mm, Anzahl der Reihen: 5, Einbauhöhe: 930 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 600 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 127 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BF-A
Ident Code:
240740
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,93*
€ 221,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,56*
€ 221,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,27*
€ 221,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 194,15*
€ 226,02*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,16*
€ 241,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.