| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-7366504 Herst.-Nr.: BPM-O-800/12-P EAN/GTIN: 4015081164110 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...-P; Breite 800mm, Außenhöhe 1260mm, Frontplattenhöhe 1150mm, Tiefe 270mm; geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel; geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung; gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation; Wechselanschlag der Tür; großzügiger Verdrahtungsraum; offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch; variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen; Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich; bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk. Schnappelement BPZ-SNAP-MSW-CTS zusätzlich benötigt; bei Aufbau Grundrahmen werden 2 Stk. Frontplattenauflage BPZ-FPS zusätzlich benötigt; grau, RAL 7035 Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 830 mm, Höhe: 1290 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 300 mm, Anzahl der Reihen: 7, Einbauhöhe: 1290 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 830 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 265 mm, DIN-Schiene: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 35, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPM-P | Ident Code: | 116666 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,61* | € 758,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 652,77* | € 758,16* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 712,70* | € 820,08* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 729,69* | € 838,78* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 892,31* | € 1.007,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|