| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5932861 Herst.-Nr.: PSSRD3 EAN/GTIN: 5411815252846 |
| |
|
| | |
| PolySafe-Zubehör. PSSRD3 Adapterrahmen 1000x320x65 DIN2, für DIN-Sockel Montage Farbe: grau, Breite: 60 mm, Ausführung: Sockel Zwischenplatte, Höhe: 300 mm, Tiefe: 1100 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 320 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | PSSRD3 | Ident Code: | 4TBP833583C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 143,99* | € 176,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 148,27* | € 181,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,06* | € 201,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|