|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-5090719 Herst.-Nr.: TS5050066 EAN/GTIN: 4028177701663 |
| |
|
|  |  |
 | Seitenwand-Befestigung, für TS Ausführung: Luft/Luft, Spannungsart: AC, Mit Temperaturregelung: false, Funktion Master/Slave: false, Mit Heizungsfunktion: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS5050066 | Ident Code: | 5050066 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,75* | € 19,41* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 13,97* | € 19,58* |  |  |  | Lager 6233 | 15 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 14,14* | € 19,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,28* | € 20,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 16,27* | € 22,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|