| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3501030 Herst.-Nr.: 001439 EAN/GTIN: 3245060014391 |
| |
|
| | |
| Legrand Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß RAL 9003, für Unterputzverteiler Ekinoxe 1-reihig, 48+8 Module/Reihe.Nischenmaße (HxB in mm)710 x 350 mm (Höhe x Breite). Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 330 mm, Höhe: 680 mm, Tiefe: 86 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 4, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: false, DIN-Schiene: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 48, Schutzart (IP): sonstige, Transparenter Deckel/Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 001439 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,97* | € 172,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,40* | € 183,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 163,69* | € 196,61* | | | | Lager 6233 | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 169,47* | € 205,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,78* | € 271,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|