| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3501027 Herst.-Nr.: 001436 EAN/GTIN: 3245060014360 |
| |
|
| | |
| Legrand Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß RAL 9003, für Unterputzverteiler Ekinoxe 1-reihig, 12+2 Module/Reihe.Nischenmaße:335 x 350 mm (Höhe x Breite). Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 330 mm, Höhe: 305 mm, Tiefe: 86 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 1, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: false, DIN-Schiene: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): sonstige, Transparenter Deckel/Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 001436 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 66,19* | € 84,63* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 69,03* | € 86,20* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 71,22* | € 90,40* | | | | Lager 6233 | 16 Tage | | | 1 | | € 75,00* | ab € 74,41* | € 94,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 99,61* | € 123,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|