Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Verteiler 1-reihig reinweiss 12+2TE 305x315x86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2853660
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001411
EAN/GTIN:
     3245060014117
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Legrand Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß RAL 9003, Schutzart IP30 - IK05, 1-reihig, 12+2 Module/Reihe, Abmessung 305 x 330 x 87 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbsverlöschend 750 °C, Komplettset inkl. Mauerkasten und Tür, inklusive N- und PE-Klemmen und Abdeckstreifen, Schutzklasse II. Türen rechst und links anschlagbar. Nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3. Geeignet für Unterputz- und Hohlwandmontage, Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.-Nr. 001490) Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 330 mm, Höhe: 305 mm, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 86 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 47,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 14, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
001411
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,17*
€ 86,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,84*
€ 86,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,97*
€ 94,27*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 76,20*
€ 97,09*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
001412
ab € 82,42*
Ähnlich
Legrand
001413
ab € 96,35*
Ähnlich
Legrand
001414
ab € 145,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.