Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank 1198x898x349mm univers F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2188817
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB73SE
EAN/GTIN:
     3250616003590
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Brandschutzschrank, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnl. RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-82. Wandschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Befestigungslaschen und Befestigungsmaterial, Kabelkühlaufsatz mit Dämmmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend). Hinweis: Passender Kabelkühlaufsatz ist zwingend notwendig. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 898 mm, Höhe: 1198 mm, Tiefe: 349 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: lackiert, Anzahl der Reihen: 7, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 3, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 240 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: E90, Breite in Teilungseinheiten: 36, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 252, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Nennstrom (In): 250 A, Materialstärke Gehäuse: 70 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 22 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FB73SE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.709,28*
€ 4.981,33*
Frei Haus
ab € 4.730,95*
€ 5.012,56*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.861,90*
€ 5.150,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.945,58*
€ 5.234,54*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5.318,87*
€ 5.603,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.603,57*
€ 6.668,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.540,88*
€ 6.593,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.383,75*
€ 6.406,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.318,87*
€ 6.329,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ397N
ab € 351,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.