Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855895
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DAR-71/4-2-EX
EAN/GTIN:
     4012799733515
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Rohrventilator
axial-rohrventilator
Axial-Rohrventilator für explosionsgeschützte Anwendungen. Geeignet für Medium Gas. Explosionsschutz nach ATEX 2014/34/EU, für Zone 1 und 2. Leistungsstarker Ventilator für große Fördervolumen. Zur einfachen und direkten Montage in einem Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxidbeschichtung. Geeignet für Temperaturbereiche von -20 °C bis +40 °C. Axiallaufrad mit Flügeln aus glasfaserverstärktem, antistatischem Polyamid. Motor: Dreiphasen Drehstrommotor. Schutzart IP55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Temperaturklasse T4. Zündschutzart Ex d. Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter 20-50 Hz. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Elektrischer Anschluss: Anschluss im Klemmenkasten am Motor. Kabelverschraubung in Ex d-Ausführung im Lieferumfang enthalten.Artikel: DAR 71/4-2 Ex, Ausführung: Motorvariante 2, Fördervolumen: 16378 m3/h, Drehzahl: 1440 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 2200 W, IMax: 4,8 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohranschluss, Einbaulage: horizontal, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Farbe: grau, Gewicht: 52 kg, Gewicht mit Verpackung: 70 kg, Nennweite: 710 mm, Breite: 810 mm, Höhe: 520 mm, Tiefe: 810 mm, Breite mit Verpackung: 830 mm, Höhe mit Verpackung: 600 mm, Tiefe mit Verpackung: 830 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, Temperaturklasse: T4 Leistungsaufnahme: 2,2 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: Rohr, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP55, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: ohne, Nenndurchmesser Kanal: 710 mm, Luftmenge unbelastet: 16378 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DAR-71/4-2-EX
Ident Code:
0073.0351
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.212,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,30*
€ 2.953,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,59*
€ 2.906,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,42*
€ 2.762,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,64*
€ 2.688,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,66*
€ 2.633,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.