|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-9574673 Herst.-Nr.: V31-WM-BK10M-PUR-R1 EAN/GTIN: 4050143257171 |
| |
|
|  |  |
 | Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Öl- und Salzwasserbeständig, Robotik Kabellänge: 10 m, Polzahl: 4, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Schutzart (IP): IP68, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Mit LED-Anzeige: false, Farbe des Kabelmantels: schwarz, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V31-WM-BK10M-PUR-R1 | Ident Code: | 295372 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 26,07* | € 35,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,32* | € 35,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,23* | € 36,61* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,04* | € 36,94* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 28,26* | € 37,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|