Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Rufta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9475122
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     364617
EAN/GTIN:
     8005543638941
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Gegensprechanlage
Flex’ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Hausstation CLASSE 100 V16EDas Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Farbkamera mit 1/3“-Sensor (Bildbereich 135° horizontal/96°vertikal) inkl. LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand). Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08; Abmessungen: B × H: 138 × 144 mm; Farbe: ähnlich RAL 9018- 1 Video-Netzgerät- 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 V16E mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5' (12,7 cm), mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 164 × 165 × 18,5 mm- Schaltplan und Bedienungsanleitungen Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 1, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: true, Farbe der Außenstation: grau, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 135 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: true, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 3, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 16, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
364617
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset legrand, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Haustelefon, Telefonanlagenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 903,70*
€ 1.019,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,38*
€ 1.020,45*
Frei Haus
ab € 919,24*
€ 1.034,96*
Frei Haus
ab € 931,11*
€ 1.044,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.105,70*
€ 1.233,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,09*
€ 1.467,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,52*
€ 1.441,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,21*
€ 1.387,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,56*
€ 1.353,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,70*
€ 1.315,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.