Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA und Codelock +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9475120
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     364235
EAN/GTIN:
     8005543638965
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Flex’ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Hausstation CLASSE 100 A16EDas Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Das integrierte Codelock-Modul aktiviert das REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 (im Lieferumfang), das Türöffnerrelais direkt am Lautsprechermodul oder den Wechselkontakt (C-NO-NC) welcher am Codelockmodul selbst enthalten ist. Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung.Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08; Abmessungen: B × H: 138 × 235 mm; Farbe: ähnlich RAL 9018- 1 Video-Netzgerät- 1 REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230- 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16EFreies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 × 155 × 18,5 mm- Schaltplan und Bedienungsanleitungen Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 1, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: false, mit Video: false, Farbe der Außenstation: grau, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 3, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 16, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
364235
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht, bticino sprechanlagenset, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Haustelefon, Telefonanlagenzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 532,78*
€ 609,74*
Frei Haus
ab € 534,07*
€ 611,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 538,84*
€ 617,21*
Frei Haus
ab € 539,45*
€ 617,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 630,21*
€ 718,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,53*
€ 843,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,94*
€ 813,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,51*
€ 790,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,21*
€ 749,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.