Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110 �C GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
NTC 1,5M IP68 5X20 -50+110°C GRAU
Artikel-Nr.:
     6232-9285478
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCRN52015
EAN/GTIN:
     3606480761669
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Material des Elements: sonstige, Festes Kabel am Sensor: true, Mit Batterie: false, Sensortyp: NTC, Schutzart (IP): IP68, Explosionsgeschützt: false, Messbereich: -50...110 °C , Kabellänge: 1,5 m, Drahtlos: false, Höhe: 5 mm, Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM1STNTCRN52015
Ident Code:
TM1STNTCRN52015
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
8
€ 4,45*
ab € 3,14*
€ 3,56*
28 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 3,94*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,64*
€ 13,02*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
16-700DIN
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.