|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8973005 Herst.-Nr.: SACB-8/8-L-25,0PURSCO EAN/GTIN: 4063151373221 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 25 m, Schirmung: nein Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -30...90 °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, Mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 25 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-8/8-L-25,0PURSCO | Ident Code: | 1262026 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 115,71* | € 133,96* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 116,05* | € 134,54* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 119,26* | € 137,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,46* | € 139,43* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 123,78* | € 142,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|