| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8952964 Herst.-Nr.: 328-626 EAN/GTIN: 4011377249806 |
| |
|
| | |
| flammwidrig, mit Flammschutzzeichen für die Montage von Aufputz-Geräten auf brennbarem Untergrund Farbe: weiß, Ausführung: 3-fach, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätetiefe: 2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 328-626 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundplatte, Bodenplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,81* | € 8,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,20* | € 8,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,54* | € 9,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|