Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC, kapazitiver Multi-Touch (PCT), 15.6Z, 2xEthernet, 4xUSB3.0, 1xRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8907146
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XP-504-15-A10-A01-2B
EAN/GTIN:
     7640130099876
Suchbegriffe:
Eaton Software
Software-Eaton-Produkte
Eaton-Touchscreen
Industrie-PC
PC mit integriertem Terminal, bis zu zwei Terminals der Serie XP-504 können angeschlossen werden. Breite: 261,6 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 412,1 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Mit Festplatte: false, Betriebstemperatur: 0...45 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 4, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Prozessor-Typ: Intel Atom, Max. Hauptspeicher: 8 MB, Mit Diskettenlaufwerk: false, Mit sonstigen Speichermedien: true, Mit Grafikkarte: false, Mit Soundkarte: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 0, Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: 0, Tragschienenmontage möglich: false, Gehäusebauform: sonstige, Festplattenspeicherkapazität: 0,064 TB, Schutzart (IP): IP65, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 18...36 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Prozessortaktfrequenz: 2 GHz, Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: 1, Schutzart (NEMA): 12, Mit optischem Laufwerk: false, Anzahl der freien Steckplätze, PCIe: 0, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XP-504-15-A10-A01-2B
Ident Code:
199998
Weitere Suchbegriffe: eaton software
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.805,26*
€ 2.946,06*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.786,36*
€ 2.946,99*
Frei Haus
ab € 2.824,91*
€ 2.974,76*
Frei Haus
ab € 2.848,66*
€ 3.090,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.318,93*
€ 3.486,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.486,77*
€ 4.149,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.465,20*
€ 4.123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.375,91*
€ 4.017,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.333,62*
€ 3.967,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.318,93*
€ 3.949,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.