Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380/2, eBUS-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8905816
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010045485
EAN/GTIN:
     4024074923375
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
VRT 380/2 digitaler Raumtemperaturregler. Produktvorteile: TFT-Grafikdisplay mit Touch- Bedienelementen, Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistenten, Zeitprogrammassistent für den Anlagenbetreiber Ausstattung: eBUS-Schnittstelle, Wochenplaner für Heizen, Warmwasser und Zirkulation, Legionellen-Schutzfunktion, Abwesenheitsfunktion Alle Vaillant Heizgeräte mit eBUS Schnittstelle. In Kombination mit einem Warmwasserspeicher. Breite: 109 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 175 mm, Versorgungsspannung: 24 V, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: true, Geeignet für Wandmontage: true, Koppelbar: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsbus: RS-232, Kommunikationsprotokoll: sonstige, mit PC-Anschluss: true, Klasse des Temperaturreglers: V, Anzahl der Kessel: 1, DIN-Schienenmontage: false, Selbstständig arbeitend: true, Kesselregelung: true, Gruppenregelung: false, Anzahl der Mischgruppen: 0, Anzahl der Pumpengruppen: 1, Luftbehandlungsregelung: false, Trinkwasserregulierung: true, Split-Unit-Regelung: false, Luftschleierregulierung: false, Schwimmbadregelung: false, Wärmepumpenregelung: false, Lufterhitzer: false, Luftkühler: false, Luftbefeuchter: false, Luftnachwärmer: false, Wechselventilregulierung Boiler: false, Ansteuerung Absauglüfter: ohne, Anzahl der Fußbodenheizkreise: 0, Absauglüfterregulierung: false, Anzahl der Absauglüfter: 0, Anschluss Kessel: 2-Draht, mit Außensensor: false, mit Zufuhrsensor: false, Programmuhr: Tag/Woche, mit Raumsensor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010045485
Ident Code:
0010045485
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,49*
€ 284,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 248,32*
€ 294,69*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,09*
€ 302,54*
Frei Haus
ab € 270,83*
€ 320,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,46*
€ 334,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009642
ab € 78,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.