Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Controller IP/2D Schnittstelle REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8898817
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TJA510N
EAN/GTIN:
     3250610050200
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Elcom Controller IP/2D Schnittstelle REG.IP-Gateway für Türkommunikationssystem auf 2Draht Technik nach DIN EN 50486. Das Gateway dient als Verbindung zwischen einer IP-Umgebung und der 2Draht-Türsprechanlagen und wird mit einer externen 24 V DC-Stromversorgung oder PoE betrieben. Das Reiheneinbaugerät bestehend aus: Anschluss für die Stromversorgung, 2Draht Busanschluss, KNX-Busanschluss, Schalter für Netzwerkmodus, 2 USB-Buchsen Typ A, 2 x Ethernet-LAN-Netzwerk, LED-Anzeigen, Betriebsart-Schalter (on/off) und Beschriftungsfeld. Funktionen: Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen, Integration von IP-Kameras in das 2Draht System Lokal- und Fernverbindung der Türstation mit IP-Endgeräten wie Smartphone oder Tablet, Bildspeicherfunktion, protokolliert Besucher zur Anzeige auf Touch Innenstation Video Komfort und IP-Endgeräten, Software-Update und Downloads über USB-Schnittstellen am Gerät. Kompatibel mit Web-Browsern ab Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27 und Edge 20. Breite in Teilungseinheiten: 6, Ausführung der Schnittstelle: LAN
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
TJA510N
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Glasfaserschnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, EIB-/Powernet-Datenschnittstelle, Systemschnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,66*
€ 451,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,90*
€ 452,08*
Frei Haus
ab € 384,46*
€ 455,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 394,75*
€ 467,78*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 416,63*
€ 492,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.