| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8895842 Herst.-Nr.: EMC3P-P2C1 EAN/GTIN: 9010238044395 |
| |
|
| | |
| DIN 95 Schalttafeleinbau; -/1 A oder -/5 A Stromwandlereingang (MID-Zertifizierung nur bei 5 A); dreiphasig netzwerkfähig; programmierbares Spannungs- und Stromwandlerverhältnis; echte RMS-Messung; MID B+D-zertifiziert; High Definition mit hinterleuchteter LCD-Anzeige; einfache Programmierung und Bedienung; Impulsausgang und RS485-Modbus-Kommunikation; automatisches und manuelles Blättern der Seite Montageart: Frontmontage, Breite: 99 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 99 mm, Tiefe: 50 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 47...63 Hz, Maximalstrom (Imax): 6000 A, Breite in Teilungseinheiten: 5, Anzahl der Stellen: 24, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Schnittstelle: Modbus, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Rücklaufsperre: false, Geeicht: false, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 0,01...99,99 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: A, Polart: Dreileiter/Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: true, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 6000 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EMC3P-P2C1 | Ident Code: | EMC3P-P2C1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,81* | € 411,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,63* | € 412,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,55* | € 429,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 372,88* | € 437,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 422,08* | € 491,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|