| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665198 Herst.-Nr.: EX-FILT2 EAN/GTIN: 4015081637966 |
| |
|
| | |
| Austrittsfilter werden zur Ergänzung von Filterlüftern eingesetzt, selbes Design wie Filterlüfter, einfache Installation, einfacher Wechsel der Filtermatten, aus thermoplastischem Kunststoff, Schutzart IP54, selbstlöschender Kunststoff UL 94 VO, RAL 7035 Ausschnitt [HxB] 125mm x 125mm, Maße 145mm x 145mm Farbe: grau, Breite: 145 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 26 mm, EMV-Ausführung: false, Filterklasse: G3, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP54, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -40...55 °C, mit Filtermatte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EX-FILT2 | Ident Code: | 167293 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,75* | € 34,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,64* | € 34,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,07* | € 34,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,03* | € 36,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,59* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|