Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8395041
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS4-02-Q4
EAN/GTIN:
     4015081717514
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Schaltabstand nach IEC 60947-5-2, SL bis zu Ple ISO 13849, SL bis zu SIL3 nachIEC 62061, 2NC, M12 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: kunststoffbeschichtet, mit Statusanzeige: false, Ausführung des Schaltglieds: sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 0,03 A, Breite des Sensors: 26 mm, Höhe des Sensors: 13 mm, Länge des Sensors: 52 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -10...55 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
RS4-02-Q4
Ident Code:
177298
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,04*
€ 98,03*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,69*
€ 98,14*
€ 5,95*
ab € 84,89*
€ 99,27*
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 101,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,42*
€ 110,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.