| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8306368 Herst.-Nr.: IMT47272 EAN/GTIN: 3606482183919 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Thorsman 55 LED, starkes Tageslicht im kleinen Format. Ideal für mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED-Arbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten. Sie verfügt über einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt, eine Steckdose und eine USB-Steckdose, einen Gummi-Riemen, an dem diese festmontiert oder aufgehängt werden kann, liefert helles Tageslicht. Die LED-Arbeitsleuchte ist blendfrei, sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, mit LED’s für ultralange Lebensdauer, ist einfach zu transportieren, Stoßabsorbierend IK08, hat hohen Schutzgrad (IP54) und ist einsetzbar im innen und Außenbereich. Verfügt über einen Anschluss: 230-240 VAC 50 HZ, mit Leuchtmittel: LED, welche eine Leuchtstärke von 6800lm (Lumen) / (Lumen/Watt 110) haben. Mit einer Farbtemperatur von 4000k (neutralweiß) und einen Ausstrahlungswinkel von 120grad. Die LED-Arbeitslampe ist dimmbar in 5 Stufen 680/1700/3400/5100/6800 lm) (die Dimmstufen werden über 5 LED’s auf der Rückseite angezeigt), weiterhin befindet sich auf der Rückseite eine Steckdose und eine USB-Steckdose (Typ A+C). Hat einen Farbwiedergabeindex (CRI) von RA größer 80, hat einen Schutzgrad von IP54 und einen Stoßfestigkeitsgrad von IK08. Die LED-Lebensdauer beträgt ca. 50.000 Stunden, Die LED-Arbeitsleuchte hat die Energie-Effizienzklasse D und verfügt über ein Anschlusskabel (4,2m H07RN-F 3X1.5mm²) mit integrierten Kabelmanagement. Auf der Rückseite befindet sich eine Steckdose und eine USB-Steckdose (Typ A+C 2,4A). Die LED-Arbeitsleuchte hat folgende Abmessung (HxBxT(290x280x82)mm), ein Nettogewicht von 1,2kg und kann in einem Temperaturbereich von -25 bis +40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 0-95% eingesetzt werden. Die LED-Arbeitsleuchte hat folgende Farbe: Gehäuse (anthrazitgrau RAL7016, Front / Linse (weiß matt RAL9003) und Bügel, Gummi (grün Panton 355C). Die LED-Arbeitslampe ist einzeln verpackt. Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Geeignet für Lampenleistung: 55 W, mit Steckdose: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Länge des Anschlusskabels: 4,2 m, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 5 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, mit Stativhalterung: false, Farbtemperatur: 4000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 6800 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, mit Rädern: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | IMT47272 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,06* | € 109,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,09* | € 109,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,59* | € 135,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,06* | € 151,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,29* | € 201,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|